コネクタ (スリーエム[3M])のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
215件の「コネクタ (スリーエム[3M])」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「URコネクタ」、「電線 接続 分岐」、「cc-link コネクタ」などの商品も取り扱っております。
心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐 種類 差込形電線コネクタ 差込み線数(本) 2 定格電流(A) 0.1 適合工具 E9J
1パック(100個)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェルが空間を埋めて防水!プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX4相当)
用途車外での配線の接続にワンタッチで0.2sqの配線コードが接続できる 適合 (コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲 -10~80℃ 使用可能電力 DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級 IPX4相当
1セット(4個)
399 税込439
当日出荷

心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。 適用導体径に幅があり、異なった径の心線接続が可能です。 優れた電気特性と物理的強度があり、作業の信頼性が向上します。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐、OA機器の配線ケーブルの接続、各種機器内信号ケーブルの保守・メンテナンス、警備保障会社の信号線接続 トラスコ品番 790-1381 種別 (接続)活線分岐 材質 エレメント:黄銅にすずメッキ、ボディー:ポリプロピレン(PP) 質量(g) 140 外径(Φmm) (適用電線最大絶縁)2.0 導体径(mm) (適合)0.4~0.9
1セット(100個)
7,998 税込8,798
当日出荷

配線材の被膜をはぎ取ることなく切りっぱなしの電線をそのまま接続する事が出来ます。 作業時間を短縮出来ます。コネクタには防湿剤が入っていますので絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐等に 接続 直線 適合外径(Φmm) 1.52 材質(ボディ) ポリカーボネート
1パック(100個)
4,998 税込5,498
当日出荷

特殊治工具不要、電線前処理不要。電線をセットしプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。雌雄同形状コネクタであるため、1種類のコネクタでケーブルの中継やT分岐が可能です。4点接触構造により、高い接触信頼性を実現しました。
用途各種フィールドバスやセンサーコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチ4芯フラットケーブル 材質 (ボディ)PBT樹脂、(カバー)ナイロン、(コンタクト)銅合金 形状 ストレート 質量(g) 3.5 種類 角型 極数 4 使用温度範囲 -20~70℃ 定格電圧(V) AC/DC160 定格電流(A) 5 結合方式 ワンタッチ コンタクト形状 オス 結線方法 圧着
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトで高信頼な4極一括圧接コネクタ。カバー色とモールド刻印で判別できる、芯線径、被覆径よる5種類のバリエーション。0.14~0.5mm2(AWG20~26)の芯線径と、Φ1.0~2.0mmの絶縁被覆外径に対応。一極あたり最大で3A(0.3~0.5mm2、AWG20~22の時)の電流容量を実現。片手で着脱できるワンタッチロック機能と逆差し防止機構。ケーブルホルダーで結線時のケーブル脱落を予防。透明カバーでケーブルの挿入や結線の状況を目視確認
用途素線径Φ0.16mm以下の多数より集合ケーブルについては個別に適合性の評価が必要です。 ケーブルホルダー部の穴形状は適合ケーブルの外径により異なります。 種類 角型 コンタクト形状 オス 結線方法 圧着 材質 ケーブル仮固定具/66ナイロン(UL90V-O) 定格電圧(V) AC/DC250 使用温度(℃) -20~75 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期接触抵抗50以下。各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下 材質(カバー) ポリカーボネイト(UL94V-O) 材質(ボディ) 66ナイロン 耐衝撃性 試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下。490m/s2、11m秒、X・Y・Z軸方向。各3回 結合方式 ワンタッチ 耐振動 試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下。10→55Hz、振幅1.52mm又は98m/s2、1分間掃引/X・Y・Z方向各2時間 材質(コンタクト) 銅合金。接続部/ニッケルめっき。圧接部/ニッケルめっき 耐久性 試験後、機械・電気的な特性を満足すること。50回挿抜 挿抜耐久 挿入力/1.96N(200gf)以下。抜去力/0.49N(50gf)以上 瞬断 試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
1個
特価
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。 ●電線の被覆を剥かずに結線できます。 ●業界標準e-CON準拠コネクタです。 ●透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。 ●雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減できます。
用途●センサー接続。 ●省配線機器。
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造
仕様 接触部金めっき厚0.2μm以上 材質 コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)。ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステル。シュラウド:スティールニッケルめっき。ロックスタンド:亜鉛合金ダイカストニッケルめっき 電流(A) 最大0.5 電圧(V) AC150/DC200(最大) 固定方法 パネル:ネジ固定M2.6。基盤:ネジ固定M2.6 周囲温度(℃) -55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲) 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6~2.4 適合コネクタ MDRプラグ
1個
419 税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質 ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金 形状 ストレート 種類 角型 定格電圧(V) AC/DC32 定格電流(A) 3 結合方式 ワンタッチ 適合コネクタ ミニ・クランプボードマウントソケット。ミニ・クランプワイヤーマウントソケット コンタクト形状 オス 結線方法 圧着
1個
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


ワンタッチで1本の電源線を2本に分岐できる。ジェルが空間を埋めて防水!。プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX3相当)
用途車外での電源線の分岐に。 適合 (コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲 -10~80℃ 使用可能電力 DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級 IPX3相当
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。AWG#24~#30の幅広いケーブルサイズに適合。特別な冶工具が不要なはんだ付結線方式。従来型のコネクタと遜色のない360℃、10秒のはんだ耐熱性。はんだ付作業性を考慮した独自のコンタクト形状
仕様 接触部金めっき厚0.5μm以上 適合 コネクタ:MDRリセプタクル。ケーブル:AWG♯24~♯30。シェルシステム:MDRノンシールドシェルキット(ストレート型・ライトアングル型) 材質 ボディ:ガラス強化ポリエステル。シュラウド:銅。コンタクト:銅合金 電流(A) 最大0.5 電圧(V) AC:最大150。DC:最大200 周囲温度(℃) -55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
1個
508 税込559
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 ストレート (インシュレータ)グレー 種類 角型 ピッチ(mm) 1.27 定格電圧(V) AC250/DC300 定格電流(A) 1 仕上 (コンタクト-接触部)金フラッシュメッキ 材質(コンタクト) 銅合金 コンタクト形状 オス 結線方法 基板実装
1個
219 税込241
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊な専用工具が不要で、プライヤーで結線作業が可能な一括圧接コネクタ。0.75mm2の太径ケーブルを簡単・確実に接続可能。1極あたり最大10Aの許容電流。極性キーにより誤挿入を防止。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供
極数 5 種類 角型 コンタクト形状 メス 結線方法 圧着 形状 ストレート 定格電圧(V) AC/DC250 耐電圧 漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)。隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加 定格電流(A) 10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 使用温湿度範囲 -20~75 85%RH以下 接触抵抗(mΩ) 初期接触抵抗50以下。各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下 材質(カバー) ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O) 材質(ボディ) ナイロン樹脂 耐衝撃性 試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下 結合方式 ワンタッチ 耐振動 試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下 材質(コンタクト) 銅合金。ニッケルめっき下地。接続部/金めっき 耐久性 試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下。50回挿抜 挿抜耐久 挿入力/1.96N(200gf)/pin以下。抜去力/0.49N(50gf)/pin以上 瞬断 試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数 40 トラスコ品番 449-2595 材質 (ボディ)ガラス強化ポリエステル、(シュラウド)銅、(コンタクト)銅合金 形状 ストレート 質量(g) 7 種類 角型 定格電圧(V) AC150/DC200 定格電流(A) 0.5 周囲温度(℃) -55~85 コンタクト形状 オス 適合電線範囲 AWG(#) 24~30 結線方法 はんだ
1個
999 税込1,099
当日出荷

特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質 ボディ:PBT。ベースカバー:66ナイロン。トップカバー:ポリカーボネート。コンタクト:銅合金 使用温度範囲(℃) -20~85(1A通電時)。-20~75(2A通電時)。-20~60(3A通電時)。※結露・水滴なきこと 電流(A) 最大3.0 電圧(V) AC/DC32以下 適合ケーブル 0.14~0.50mm2(22~26AWG)。絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm 適合コネクタ ミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

29mm長のコンパクトサイズです。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接結線が可能です。EtherCAT、PROFINET、FL-Netなどの産業用イーサネットに使用されるCat5二重シールドケーブルに適合しています。ラッチ折れ防止機構による堅牢構造です。
用途産業用イーサネット。 極数 4 トラスコ品番 472-6944 材質 ボディー、ケース、ラッチ:PBT、カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金 形状 ストレート 質量(g) 20 種類 角型 使用温度範囲(℃) -40~70(ケーブル除く) 定格電圧(V) AC/DC24 定格電流(A) 1 結合方式 ワンタッチ 適合コネクタ RJ45モジュラージャックコネクタ コンタクト形状 オス 適合電線範囲 AWG(#) 22撚り線(7本撚り) 結線方法 圧着
1個
999 税込1,099
当日出荷


高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子 SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6 仕様 RoHS対応品 種別 リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) 材質 ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150 定格電圧(V) MAX250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#) 28~22 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2) 0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm) 0.5~2.0
1パック(10個)ほか
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策品。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造。はんだ付前の仮固定とグランド処理を効率化するグランドロック付き製品を用意
仕様 接触部金めっき厚0.2μm以上 材質 コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)。ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステル。シュラウド:スティールニッケルめっき。グランドロック:銅合金ニッケル下地スズめっき 形状 アングル 種類 角型 定格電圧(V) AC150/DC200 定格電流(A) 0.5 結合方式 パネル:ネジ固定M2.6、基盤:グランドロック仮固定 周囲温度(℃) -55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲) 適合コネクタ MDRプラグ コンタクト形状 オス 結線方法 基板実装
1個
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)